Skruetrækker bit 3/8″ lange, XZN Multi-tænder M6

Art.-nr.: 1394312
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1394312
EAN/GTIN 4010886804063
Producentnummer 1394312
L-nummer L60160 1183

Betegnelse

Beskrivelse:

Udførelse i henhold til DIN 2324
Firkantet drev i henhold til DIN 3120 - C 10, ISO 1174, med kuglerille
Manuelt betjent, med skridsikker krydsridsning
Forkromet
Med indpresset stift af GEDORE vanadium-specialstål, manganfosfateret
Spids i henhold til DIN 2325

Egenskab:

  • Udgangsstørrelse intern multipunkt XZN: M6
  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 10,0 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 3/8″
  • Indsætningslængde: 94,0 mm
  • Indsæt-Ø Drev: 17,5 mm
  • Samlet bredde [mm]: 17,5 mm
  • Samlet længde [mm]: 94 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Overflade: forkromet
  • Sikring: Kuglens fangrille
  • Centerlængde: 62,0 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven