Beskrivelse:
Firkantet drev i henhold til DIN 3120 - C 10, ISO 1174, med kuglefangsrille
Manuelt betjent, med skridsikker krydsridsning
Forkromet
Med indpresset stift af GEDORE vanadium-specialstål, bruneret
Egenskab:
- Udgangsstørrelse TX (indvendig): T30
- Udgangsstørrelse TX (indvendig) [mm]: 5,52 mm
- Drivadapter, firkantet [metrisk]: 10,0 mm
- Drivadapter, firkantet [imperial]: 3/8″
- Indsæt-Ø Drev: 17,5 mm
- Samlet bredde [mm]: 17,5 mm
- Samlet længde [mm]: 94 mm
- Materiale: Krom-vanadiumstål
- Overflade: forkromet
- Skrue dimension: M6 - M7
- Sikring: Kuglens fangrille
- Centerlængde: 62,0 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen