Skruetrækker bit socketudtag 3/8″ lang TORX-udtag T27

Art.-nr.: 1394193
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkerindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1394193
EAN/GTIN 4010886804117
Producentnummer 1394193
L-nummer L60160 2525

Betegnelse

Beskrivelse:

Firkantet drev i henhold til DIN 3120 - C 10, ISO 1174, med kuglefangsrille
Manuelt betjent, med skridsikker krydsridsning
Forkromet
Med indpresset stift af GEDORE vanadium-specialstål, bruneret

Egenskab:

  • Udgangsstørrelse TX (indvendig): T30
  • Udgangsstørrelse TX (indvendig) [mm]: 4,99 mm
  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 10,0 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 3/8″
  • Indsæt-Ø Drev: 17,5 mm
  • Samlet bredde [mm]: 17,5 mm
  • Samlet længde [mm]: 94 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Overflade: forkromet
  • Skrue dimension: M4.5 - M6
  • Sikring: Kuglens fangrille
  • Centerlængde: 62,0 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven