{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | G1/4 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | G | |
Flankevinkel | 55 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Norm | DIN 2189 | |
Toleranceklasse | ISO 228 X | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,337 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 19 | |
Gevind-⌀ | 13,16 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 11 mm | |
Skaftfirkant □ | 9 mm | |
Kernehul-⌀ vejledende værdi | 12,55 mm | |
Antal spånnoter | 6 | |
Farvering | gul | |
Antal skær Z | 6 | |
Gevinddybde | 39,48 mm | |
Produkttype | Rulletap |
Artikelnummer | 139395 G1/4 | |
EAN/GTIN | 4045197705877 | |
Producentnummer | 139395 G1/4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maskinrulletapper med smørenoter HSS-E-PM G1/4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
1.158,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
1.158,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
615,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.210,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
975,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 |
Belægning | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Flankevinkel | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Samlet længde L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Skaftfirkant □ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Toleranceklasse | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X |
Produkttype | Rulletap | Rulletap | Rulletap | Rulletap | Rulletap |