Reparationssæt til reparation af landbrugs- og entreprenørmaskiner, modulært system

Art.-nr.: 1393030
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 4-6 uger
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Trearmet aftrækker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1393030
Kopier
EAN/GTIN 4036976110234
Kopier
Producentnummer 1393030
Kopier
L-nummer L60160 5880
Kopier
Producent GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Til montering af de robuste og praktiske lug pullers nr. 1.14 og nr. 1.15
Med dette sæt kan du selv montere ti almindelige fleksible lug pullers fra 1.14/1.15-serien, inklusive den nye hydrauliske spindel, selv
På fingerspidserne på et perforeret bræt

Egenskab:

  • Udformning: inkl. perforeret plade
  • Hydraulisk spindel: 1.06/HSP1
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Tilgængelige 3D-data: ingen
  • Skridsikker anordning på spindel tilgængelig: ingen
  • Krog kan forskydes parallelt: ingen
  • Krog drejelig: ingen
  • Krogbremse til stede: ingen
  • Hydraulisk spindel fås: ja
  • Kan eftermonteres med hydraulisk spindel: ingen
  • Hurtig frigørelseshåndtag til rådighed: ingen
  • Skruer medfølger: ingen
  • Skalainddeling fås: ingen
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Skridsikre anordning på spindel: ingen
  • Spindelspids kan udskiftes: ingen
  • Vendbare arme fås: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter