Desinfektionsmiddelholder

Art.-nr.: 1393-E0500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 1393-E0500
EAN/GTIN 4017976413952
Producentnummer 1393-E0500

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Holder af stålplade til desinfektionsmiddelflasker, leveres som et sæt. Pulverlakeret blå RAL 5007. Med variable skruepunkter på bagsiden og siderne. Rørformet strut perforeret mange gange, kan placeres som ønsket med en klemme til fastgørelse af holderen. Til kommercielt tilgængelige Euro-flasker med 500 ml kapacitet. (Flaske ikke inkluderet i leveringen)

Egenskab:

Samlet bredde (mm): 76
Samlet dybde (mm): 132
Samlet højde (mm): 280
Farve: strålende blå
Bemærk: Fodaftryk BxD: 70 x 55 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven