Desinfektionsmiddelholder

Art.-nr.: 1393-B0500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
    Artikelnummer 1393-B0500
    EAN/GTIN 4017976413938
    Producentnummer 1393-B0500

    Betegnelse

    Udførelse:

    Tilbehør

    Beskrivelse:

    Holder af stålplade til desinfektionsmiddelflasker, leveres som et sæt. Pulverlakeret blå RAL 5007. Med variable skruepunkter på bagsiden og siderne. Rørformet strut perforeret mange gange, kan placeres som ønsket med en klemme til fastgørelse af holderen. Til standard Bode-flasker med en kapacitet på 500 ml. (Flaske ikke inkluderet i leveringen)

    Egenskab:

    Samlet bredde (mm): 73
    Samlet dybde (mm): 144
    Samlet højde (mm): 259
    Farve: strålende blå
    Bemærk: fodaftryk BxD: 70 x 71 mm

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven