{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M5 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | C | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | ja | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,8 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftfirkant □ | 4,9 mm | |
Kernehul-⌀ vejledende værdi | 4,65 mm | |
Gevind-⌀ | 5 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Antal spånnoter | 5 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 5 | |
Gevinddybde | 15 mm | |
Produkttype | Rulletap |
Artikelnummer | 139244 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197365699 | |
Producentnummer | 139244 M5 |