• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Maskinrulletapper med smørenoter HSS-E-PM IK / form C 6HX, TiN, M: M12

Art.-nr.: 139187 M12
Rabat
1370,78 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Standard: DIN 2174
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M12
Belægning TiN
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E PM
Standard DIN 2174
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2X 6HX
Skærfasform C
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling ja
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,75 mm
Samlet længde L 110 mm
Skaft-⌀ Ds 9 mm
Skaftfirkant □ 7 mm
Kernehul-⌀ vejledende værdi 11,2 mm
Gevind-⌀ 12 mm
Antal spånnoter 5
Farvering grøn
Antal skær Z 5
Gevinddybde 36 mm
Produkttype Rulletap

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 139187 M12
EAN/GTIN 4045197509314
Producentnummer 139187 M12

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
42
Aluminium (med korte spåner)
N
42
Alu > 10% Si
N
35
Stål < 500 N/mm²
P
37
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
29
Stål < 1100 N/mm²
P
27
Stål < 1400 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
17
CuZn
N
27
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Med smørenoter; optimal smøreeffekt også ved dybere gevind.
Med indvendig kølemiddeltilførsel fra noterne i siden; muliggør en maksimal standtid ved bearbejdning af gennemgangs- og bundhuller.
Toleranceklasse: ISO 2X/6HX.
Den innovative polygoniske form muliggør et bredt anvendelsesområde. Den multifunktionelle lagstruktur giver en optimal standtid også ved meget faste materialer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven