Rulletapper uden smørenoter HSS-E-PM 6HX M4

Art.-nr.: 139115 M4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
188 styk på lager
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Norm: DIN 2174
  • Gevindstandard: DIN 13

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M4
Belægning TiN
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E PM
Norm DIN 2174
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2X 6HX
Skærfasform C
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 1,5×D ved bundhul; Op til 1,5×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,7 mm
Samlet længde L 63 mm
Skaft-⌀ Ds 4,5 mm
Skaftfirkant □ 3,4 mm
Kernehul-⌀ vejledende værdi 3,7 mm
Gevind-⌀ 4 mm
Antal spånnoter 4
Farvering blå
Antal skær Z 4
Gevinddybde 6 mm
Produkttype Rulletap

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 139115 M4
EAN/GTIN 4045197508546

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
32
Stål < 750 N/mm²
P
27
Stål < 900 N/mm²
P
22
Stål < 1100 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Den innovative polygoniske form muliggør et bredt anvendelsesområde. Den multifunktionelle lagstruktur giver en optimal standtid også ved meget faste materialer.
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
    M Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven