Affaldsopsamler

Art.-nr.: 1386
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Affaldsbeholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1386
EAN/GTIN 4017976013862
Producentnummer 1386
L-nummer L90080 688

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Stålrørkonstruktion, pulverlakeret, lysegrå RAL 7035. PVC-låg og klemring, åbning Ø 340 mm. Til 120 liters sække. 2 fødder og 2 massive gummihjul 150 mm Ø.

Egenskab:

Samlet bredde (mm): 500
Samlet dybde (mm): 500
Samlet højde (mm): 960
Dæk: massivt gummi
Hjulstørrelse (mm): 150
Bemærk: Åbning Ø 340 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven