GARANT Master Tap maskinsnittapper til trådgevindindsatser HSS-E-PM EG-M10

Art.-nr.: 138210 EG-M10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager

Vælg variant og styktal

EG-M Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: EG-M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Standard: DIN 40435
  • Toleranceklasse: 6HX mod.

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M10
Belægning AlTiX
Gevindtype EG-M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E PM
Standard DIN 40435
Toleranceklasse 6HX mod.
Skærfasform E
Spiralvinkel 40 grader
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 2,5×D ved bundhul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,5 mm
Samlet længde L 100 mm
Skaft-⌀ Ds 9 mm
Skaftfirkant □ 7 mm
Kernehul-⌀ 10,5 mm
Gevind-⌀ 10 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering grøn
Antal skær Z 3
Gevinddybde 25 mm
Serie Master Tap
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 138210 EG-M10
EAN/GTIN 4062406208929
Producentnummer 138210 EG-M10

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
30
Aluminium (med korte spåner)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG (G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Snittap iht. DIN 40435 (omtrent som DIN 371 / DIN 376).
GARANT Master Tap Universel snittapper, udviklet til anvendelse i en bred vifte af materialer med høj processikkerhed.
  • HSS-E-PM skæremateriale, af hensyn til en optimal slidstyrke.
  • Reducerede friktionsværdier takket være ny højeffektiv belægning.
  • Specialgeometri af hensyn til en optimal spånevakuering.

Anvendelse:

Til fremstilling af holdegevind EG i overensstemmelse med metriske ISO-gevind DIN 8140 til tråd-gevindindsatser STI (Screw Thread Insert).

Bemærk:

Vær altid opmærksomkernehuls-forborings-⌀ (se tabel)!

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Tap" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven