GARANT Master Tap Alu maskinsnittapper til trådgevindindsatser EG-M8

Art.-nr.: 138205 EG-M8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
  • Gevindtype: EG-M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Toleranceklasse: 6HX mod.

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M8
Belægning DLC
Gevindtype EG-M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E PM
Norm Fabriksstandard
Toleranceklasse 6HX mod.
Skærfasform E
Spiralvinkel 45 grader
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,25 mm
Samlet længde L 105 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Skaftfirkant □ 8 mm
Kernehul-⌀ 8,4 mm
Gevind-⌀ 8 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Spiralvinkel-egenskab ulige
Antal spånnoter 3
Farvering gul
Antal skær Z 3
Gevinddybde 24 mm
Serie Master Tap
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 138205 EG-M8
EAN/GTIN 4067263830733

Anvendelsestabel

Alu
N
35
Aluminium (med korte spåner)
N
32
Alu > 10% Si
N
20
PMMA akryl
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

High-performance-snittap, specielt udviklet til aluminium og ikke-jernholdige legeringer. Dynamisk spiralstigning af spånnoterne giver optimal spånevakuering og processikkerhed.
  • HSS-E-PM-skæremateriale giver optimal skærekantstabilitet.
  • Ultraglat DLC-belægning giver slidstyrke og forebygger koldsvejsning.
  • Dynamisk spiralstigning af spånnoterne.
  • Kort ansnitsform E.

Anvendelse:

Til fremstilling af holdegevind EG i overensstemmelse med metriske ISO-gevind DIN 8140 til tråd-gevindindsatser STI (Screw Thread Insert).

Bemærk:

Vær altid opmærksomkernehuls-forborings-⌀ (se tabel)!

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Tap" Se alle
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
    EG-M Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven