Spånbrydertapper HSS-E 1/16-27

Art.-nr.: 138110 1/16-27
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager

Vælg variant og styktal

NPT Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: NPT
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: DIN 374
  • Gevindstandard: ANSI B 1.20.1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse 1/16-27 NPT
Belægning TiAlN
Gevindtype NPT
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Standard DIN 374
Gevindstandard ANSI B 1.20.1
Skærfasform C
Konusforhold 1:16
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Bundhul; gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,941 mm
Gevindgange pr. tomme 27
Samlet længde L 90 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Skaftfirkant □ 4,9 mm
Kernehuls-⌀ A 6,15 mm
Kernehuls-⌀ B 5,95 mm
Kontrolmåls-⌀ Dmaks + 0,05 6,39 mm
Min. dybde, kernehul 12 mm
Gevind-⌀ 7,895 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering blå
Antal skær Z 3
Gevinddybde 15,8 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 138110 1/16-27
EAN/GTIN 4045197585578
Producentnummer 138110 1/16-27

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
13
Aluminium (med korte spåner)
N
18
Stål < 500 N/mm²
P
17
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
5
GG (G)
K
14
CuZn
N
16
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

En speciel TiAlN-belægning – standtider. Takket være udlagt føringsgevind: Forringet moment og bedre fordeling af smøremidlet. Kan anvendes med emulsion (fedtindhold mindst 8 %).

Anvendelse:

Kegleformet rørgevind (NPT) iht. ANSI B1.20.1, til gevind med tætningsmiddel. Til kernehullet skal den foreskrevne mindstedybde (se tabellen) overholdes.

Anbefaling:

Kernehuls-⌀ A:
Udfør cylindrisk forboring uden anvendelse af rival.
Kernehuls-⌀ B:

Udfør cylindrisk forboring, og foretag derefter oprivning med konusrival 1:16 (se nr. 162650). Efterfølgende er det muligt at kontrollere ⌀ for den kegleformede boring på den plane side med kontrolmålet Dmax (se tabel). Forberedelsen af kernehullet efter variant B er den mest processikre metode til gevindskæring.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven