{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | 3/8-18 NPT | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | NPT | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Gevindstandard | ANSI B 1.20.1 | |
Skærfasform | C | |
Konusforhold | 1:16 | |
Spiralvinkel | 15 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Bundhul; gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,411 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 18 | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Skaftfirkant □ | 9 mm | |
Kernehuls-⌀ A | 9/16 tommer | |
Kernehuls-⌀ B | 14,1 mm | |
Kontrolmåls-⌀ Dmaks + 0,05 | 14,8 mm | |
Min. dybde, kernehul | 17,6 mm | |
Gevind-⌀ | 17,055 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | rød | |
Antal skær Z | 4 | |
Gevinddybde | 32,7 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 138100 3/8-18 | |
EAN/GTIN | 4045197080431 | |
Producentnummer | 138100 3/8-18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiraltapper HSS-E-PM, TiAlN, NPT: 3/8-18
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
1.475,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
835,88 DKK
706,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
1.247,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
1.098,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
743,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Antal spånnoter | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Gevindtype | NPT | NPT | NPT | NPT | NPT |
Gevindstørrelse | 3/8-18 NPT | 3/8-18 NPT | 3/8-18 NPT | 3/8-18 NPT | 3/8-18 NPT |
Gevindstigning | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | DIN 374 | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Produkttype | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper |