{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | 8-32 UNC | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | UNC | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Toleranceklasse | 2B | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 20 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,794 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 32 | |
Gevind-⌀ | 4,16 mm | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Skaftfirkant □ | 3,4 mm | |
Kernehul-⌀ | 3,5 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 8,34 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 137860 8-32 | |
EAN/GTIN | 4045197080165 | |
Producentnummer | 137860 8-32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Spiraltapper, ubelagt, UNC: 8-32
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
204,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager
243,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
95,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
95,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal spånnoter | 3 | 3 | 3 | 3 |
Farvering | uden | uden | uden | uden |
Flankevinkel | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader |
Samlet længde L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Gevindtype | UNC | UNC | UNC | UNC |
Skæreretning | højre | højre | højre | højre |
Produkttype | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper |