{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | 4-40 UNC | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | UNC | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Toleranceklasse | 2B | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 20 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,635 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 40 | |
Gevind-⌀ | 2,84 mm | |
Samlet længde L | 56 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Skaftfirkant □ | 2,7 mm | |
Kernehul-⌀ | 2,35 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 5,7 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 137860 4-40 | |
EAN/GTIN | 4045197080134 | |
Producentnummer | 137860 4-40 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiraltapper 4-40
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
215,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
107,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 2 |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning |
Gevindgange pr. tomme | 40 | 40 |
Samlet længde L | 56 | 56 |
Indvendig køling | nej | nej |
Skaft-⌀ Ds | 3,5 | 3,5 |
Produkttype | Snittapper | Snittapper |