{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | 1/2-13 UNC | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | UNC | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Toleranceklasse | 2B | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 20 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,954 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 13 | |
Gevind-⌀ | 12,7 mm | |
Samlet længde L | 110 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Skaftfirkant □ | 7 mm | |
Kernehul-⌀ | 10,8 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 25,4 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 137860 1/2-13 | |
EAN/GTIN | 4045197080233 | |
Producentnummer | 137860 1/2-13 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraltapper 1/2-13
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
379,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
311,55 DKK
149,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
307,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning |
Belægning | ubelagt | ubelagt | TiN |
Gevindstigning | 1,954 | 1,954 | 1,954 |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Spiralvinkel | 20 | 15 | 40 |
Toleranceklasse | 2B | 2B | 2B |
Gevinddybde | 25,4 | 25,4 | 31,75 |