Digital lille dybdemåler IP 67, 25 mm, 25 mm, brolængde 48 mm

Art.-nr.: 1375502
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
    Artikelnummer 1375502
    EAN/GTIN 4029713019907
    Producentnummer 1375502
    L-nummer L40510 1481

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Rustfrit stål
    • Beskyttelsesklasse IP67
    • LCD-display 7,5 mm
    • Fabriksstandard
    • Målestift Ø 2 mm

    Beskrivelse:

    Digital lille dybdemåler IP67 af rustfrit stål, Abl. 0,01 mm / .0005 tommer, 7,5 mm LCD-display, QuickStart-elektronik, QuickLock-funktion, nulstilling på et vilkårligt punkt, mm/tommer-omskiftning. Variabel dataudgang (RS 232 + Digimatic + UBS), PRESET-funktion

    Egenskab:

    • Materiale: Rustfrit stål
    • IP-klasse: IP 67
    • Aflæsning: 0,01 mm
    • Måleområde (mm): 0 - 25
    • Fejlgrænse (mm): 0,02 mm
    • Fejlgrænse (µm): 20 µm
    • Cifferhøjde: 7,5 mm
    • Måling af brolængde: 48 mm

    Norm:

    Factory standard

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven