Spiraltapper G1

Art.-nr.: 137350 G1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager

Vælg variant og styktal

G Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: G
  • Flankevinkel: 55
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: DIN 5156
  • Skærfasform: C

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse G1
Belægning vaporiseret
Gevindtype G
Flankevinkel 55 grader
Skæremateriale HSS
Standard DIN 5156
Skærfasform C
Spiralvinkel 40 grader
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning højre
Gevindstigning 2,309 mm
Gevindgange pr. tomme 11
Gevind-⌀ 33,25 mm
Samlet længde L 160 mm
Skaft-⌀ Ds 25 mm
Skaftfirkant □ 20 mm
Kernehul-⌀ 30,75 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Antal spånnoter 5
Farvering uden
Antal skær Z 5
Gevinddybde 99,75 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 137350 G1
EAN/GTIN 4045197079909
Producentnummer 137350 G1

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
CuZn
N
13
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Vaporiseret overflade, koldsvejsning reduceres.
HSS

Anvendelse:

Til cylindrisk Whitworth-rørgevind DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven