Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Modulært system: svejset stålrør og stålprofiler, pulverlakeret blå RAL 5007, boltet konstruktion. Hylder kan skrues variabelt ind, gitter 100 mm, hældning til skrå montering 15° eller 30°. Bæreevne pr. hylde 80 kg. 5 hylderammer, der passer til 10 eurokasser 600 x 400 mm. 4 drejelige hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dybe rillekuglelejer. 2 med bremser i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne).
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 400
Brugsfladelængde (mm): 820
Effektiv bredde (mm): 610
Hyldehøjder (mm): 298, 598, 898, 1198, 1498
Bæreevne gulv (kg): 80
Samlet længde (mm): 935
Samlet bredde (mm): 666
Samlet højde (mm): 1686
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 160 x 40
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3