GARANT Master Tap snittapper ekstra lang HSS-E-PM 6HX 12X1,25

Art.-nr.: 137162 12X1,25
Rabat
886,54 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
98 styk på lager

Vælg variant og styktal

MF Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: MF
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M12×1,25
Belægning AlTiX
Gevindtype MF
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E PM
Standard Fabriksstandard
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2X 6HX
Skærfasform C
Spiralvinkel 40 grader
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 2,5×D ved bundhul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,25 mm
Samlet længde L 200 mm
Skaft-⌀ Ds 9 mm
Skaftfirkant □ 7 mm
Kernehul-⌀ 10,8 mm
Gevind-⌀ 12 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering grøn
Serie Master Tap
Antal skær Z 3
Gevinddybde 30 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 137162 12X1,25
EAN/GTIN 4062406209063
Producentnummer 137162 12X1,25

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
24
Aluminium (med korte spåner)
N
28
Alu > 10% Si
N
16
Stål < 500 N/mm²
P
24
Stål < 750 N/mm²
P
24
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
6
GG (G)
K
16
CuZn
N
16
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

GARANT Master Tap Universel snittapper, udviklet til anvendelse i en bred vifte af materialer med høj processikkerhed.
  • HSS-E-PM skæremateriale, af hensyn til en optimal slidstyrke.
  • Reducerede friktionsværdier takket være ny højeffektiv belægning.
  • Specialgeometri af hensyn til en optimal spånevakuering.

Med ekstra langt skaft.

Fordel:

Velegnet til gevindskæring på svært tilgængelige steder.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Tap" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven