2-punkts indvendig mikrometerskrue, hårdmetalmåleoverflader, 50-1500 mm

Art.-nr.: 137-210
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
Produkttype Indvendig 2-punkts mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 137-210
EAN/GTIN 4946368438481
Producentnummer 137-210
L-nummer L40010 4012

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette er en indvendig mikrometerskrue udstyret med forlængerstænger, der giver dig følgende fordele: Udskiftelige forlængerstænger i cylindrisk form til udvidelse af måleområdet hårdmetal-måleoverflader kan leveres

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 50 - 1500
Graduering: 0,01 mm
Vægtskala: Vægttromle og vægtskalahylster matforkromet, Ø; 15 mm
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. æske, nøgle, mikrometerskrue

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven