Tromme dolly

Art.-nr.: 13650
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Tønderullevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 13650
EAN/GTIN 4017976913650
Producentnummer 13650
L-nummer L90080 701

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Trommevogn til opretstående transport af 200 liters stålpladefade. Svejset kryds af firkantet rør med glidekanter, pulverlakeret blå RAL 5007. 4 drejelige hjul, 2 med bremser. Polyamidhjul, nav med glidelejer.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 250
Samlet højde (mm): 159
Dæk: polyamid
Hjulstørrelse (mm): 80 x 35

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven