Skruetæller

Art.-nr.: 1365
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
    Produkttype Måleure

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1365
    EAN/GTIN 3148512261902
    Producentnummer 1365
    L-nummer L60130 6966

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktfunktioner: Nøjagtighed: 0,001 mmMåleområde: 0 - 12,5 mmmm/tommers omskiftningBeskyttelsesklasse IP 51LCD-display, 6 mmKlampeskaft Ø 8 mmUdskiftelig sonde M2,5Displayet kan drejes 270°Nulpunktsindstilling ved enhver positionNulpunktsændring for enhver position af sondenMåling med to forskellige referencepunkter muligSparring af den målte værdiFrostning af displayetKompatibel med Gagewedge-software, RS232-udgangLeveres med FACOM-overensstemmelsesattest

    Egenskab:

    • Kraft [mm]: 0-12,5
    • [g]: 120

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven