GARANT Master Tap snittapper HSS-E-PMForm E 6HX, AlTiX, M: M4

Art.-nr.: 136152 M4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
323 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Standard: DIN 371
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M4
Belægning AlTiX
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E PM
Standard DIN 371
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2X 6HX
Skærfasform E
Spiralvinkel 40 grader
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 2,5×D ved bundhul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,7 mm
Samlet længde L 63 mm
Skaft-⌀ Ds 4,5 mm
Skaftfirkant □ 3,4 mm
Kernehul-⌀ 3,3 mm
Gevind-⌀ 4 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering grøn
Serie Master Tap
Antal skær Z 3
Gevinddybde 10 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 136152 M4
EAN/GTIN 4045197900210
Producentnummer 136152 M4

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
22
Aluminium (med korte spåner)
N
25
Alu > 10% Si
N
15
Stål < 500 N/mm²
P
22
Stål < 750 N/mm²
P
22
Stål < 900 N/mm²
P
18
Stål < 1100 N/mm²
P
8
Stål < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
7
INOX > 900 N/mm²
M
6
GG (G)
K
15
CuZn
N
15
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Universel snittap, udviklet til anvendelse i en bred vifte af materialer med høj processikkerhed.
  • HSS-E-PM skæremateriale, af hensyn til en optimal slidstyrke.
  • Reducerede friktionsværdier takket være ny højeffektiv belægning.
  • Specialgeometri af hensyn til en optimal spånevakuering.

Form E (1,5 -2 gevindgange, ansnit).

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Tap" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven