{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M12 | |
Belægning | vaporiseret | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | E | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,75 mm | |
Samlet længde L | 110 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Skaftfirkant □ | 7 mm | |
Kernehul-⌀ | 10,2 mm | |
Gevind-⌀ | 12 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 36 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 136050 M12 | |
EAN/GTIN | 4045197078100 | |
Producentnummer | 136050 M12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiraltapper HSS-E form E, vaporiseret, M: M12
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager
371,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
539 styk på lager
364,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.090 styk på lager
151,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
615,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
686 styk på lager
216,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Farvering | grøn | grøn | grøn | grøn | grøn |
Samlet længde L | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Gevindstørrelse | M12 | M12 | M12 | M12 LH | M12 |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul | Op til 3×D ved bundhul | Op til 3×D ved bundhul | Op til 3×D ved bundhul | Op til 3×D ved bundhul |