Tromlevogn

Art.-nr.: 13600
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Tønderullevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 13600
EAN/GTIN 4017976136004
Producentnummer 13600
L-nummer L90080 278

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Trommevogn til opretstående transport af stålpladetromler med 60 eller 200 liters kapacitet. Svejset fladstålskonstruktion, pulverlakeret lyseblå RAL 5007, tværstænger nedadgående Ø 420 mm for 60 liters tromler, ydre ring indvendig Ø 610 mm for 200 liters tromler. Med bolt-on rørformet skubbejern med 2 øjer og 1 surringsbånd. 4 drejelige hjul, 2 med bremser, polyamidhjul, nav med glidelejer.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 250
Samlet højde (mm): 914
Dæk: polyamid
Hjulstørrelse (mm): 80 x 35

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven