{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M10 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | E | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Skaftfirkant □ | 8 mm | |
Kernehul-⌀ | 8,5 mm | |
Gevind-⌀ | 10 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til synkron bearbejdning | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | blå | |
Antal skær Z | 4 | |
Gevinddybde | 25 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 135743 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197508270 | |
Producentnummer | 135743 M10 |