GARANT Master Tap INOX snittapper HSS-E-PM form E 6HX M20

Art.-nr.: 135736 M20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Standard: DIN 376
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M20
Belægning TiAlN
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E PM
Standard DIN 376
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2X 6HX
Skærfasform E
Spiralvinkel 45 grader
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 2,5 mm
Samlet længde L 140 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Skaftfirkant □ 12 mm
Kernehul-⌀ 17,5 mm
Gevind-⌀ 20 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 4
Farvering blå
Serie Master Tap
Antal skær Z 4
Gevinddybde 50 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 135736 M20
EAN/GTIN 4062406081652
Producentnummer 135736 M20

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
28
Stål < 750 N/mm²
P
23
Stål < 900 N/mm²
P
23
Stål < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Effektiv snittap specielt udviklet til processikker anvendelse i rust- og syrebestandigt stål samt Duplex-emner.
De 45° spiralisering af spånnoterne begunstiger spåndannelsen, specielt i duktilt, austenitisk CrNi-stål.
  • HSS-E-PM skæremateriale giver en optimal slidstyrke
  • TiALN-Multilayer coating af den nyeste generation
  • Parametriseret spånrumsgeometri sikrer en perfekt spåndannelse og torsionsstivhed

Form E (ansnit: 1,5 - 2 gevindgange).

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Tap" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven