{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M2,5 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,45 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Skaftfirkant □ | 2,1 mm | |
Kernehul-⌀ | 2,05 mm | |
Gevind-⌀ | 2,5 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | blå | |
Serie | Master Tap | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 6,25 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 135732 M2,5 | |
EAN/GTIN | 4062406075262 | |
Producentnummer | 135732 M2,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap INOX snittapper HSS-E-PM form C 6HX M2,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
136 styk på lager
308,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager
299,49 DKK
184,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
171 styk på lager
317,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
272 styk på lager
409,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
487 styk på lager
274,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
142 styk på lager
151,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Flankevinkel | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader |
Samlet længde L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Gevind-⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Skæremateriale | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Spiralvinkel | 45 grader | 40 grader | 15 grader | 15 grader | 40 grader | 40 grader |