Hyldevogne

Art.-nr.: 135610
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
I bearbejdning
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
Produkttype Etagevogn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 135610
Kopier
EAN/GTIN 4017976735610
Kopier
Producentnummer 135610
Kopier
L-nummer L90080 790
Kopier
Producent Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

umonteret

Beskrivelse:

Hyldevogn med 2 platforme af kunsttræ, der ligger i rammen, kant 15 mm høj. Pulverlakeret blå RAL 5007. Fri hyldeafstand 500 mm. Belastningskapacitet på øverste platform 80 kg. 4 drejelige hjul med TPE-dæk, nav med rillede kuglelejer. 2 med bremse Egnet til Eurokasser 600 x 400 mm. Leveres adskilt.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 250
Effektiv længde (mm): 605
Arbejdsfladens bredde (mm): 408
Hyldehøjder (mm): 194, 724
Hyldernes belastningskapacitet (kg): 80
længde i alt (mm): 714
Samlet bredde (mm): 480
Samlet højde (mm): 970
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32

Downloads og dokumenter

Egnede produkter