mikrometer med digitalt display 0 - 25 mm

Art.-nr.: 1355A
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
Produkttype Måleure

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1355A
EAN/GTIN 3148518238243
Producentnummer 1355A
L-nummer L60130 6489

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Nøjagtighed: 0,001 mm
  • Måleområde: 0 - 25 mm
  • Målekraft justerbar: 10 N
  • DIN 863
  • Beskyttelsesklasse IP 65:
  • Standby efter 20 min
  • Standby-position uden tab af nulpunkt
  • Hurtig fremføring: fremføring af måletromlen
  • 12 mm
  • omdrejning
  • Kompatibel med Gagewedge-software, RS232-udgang
  • Driftstid: 10.000 timer i kontinuerlig drift
  • Leveres i kasse med overensstemmelsescertifikat.

Egenskab:

  • Kraft [mm]: 0 - 25
  • [g]: 270

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven