• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

Hyldevogne

Art.-nr.: 135500
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
I bearbejdning
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
Produkttype Etagevogn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 135500
Kopier
EAN/GTIN 4017976135502
Kopier
Producentnummer 135500
Kopier
L-nummer L90080 1225
Kopier
Producent Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

umonteret

Beskrivelse:

Hyldevogn med 2 platforme og rørformet skubbestang. Begge rammer med hylder lavet af træbaserede paneler, bøgedekorfinish. Hylderne flugter med rammens øverste kant. Pulverlakeret blå RAL 5007. Fri hyldeafstand 400 mm, samlet højde 970 mm. Belastningskapacitet på øverste platform 100 kg. 4 drejelige hjul med TPE-dæk, nav med rillede kuglelejer. 2 med bremse Egnet til Eurokasser 600 x 400 mm. Leveres adskilt.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 250
Effektiv længde (mm): 605
Arbejdsfladens bredde (mm): 408
Hyldehøjder (mm): 209, 638
Hyldernes belastningskapacitet (kg): 100
længde i alt (mm): 747
Samlet bredde (mm): 414
Samlet højde (mm): 970
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32

Downloads og dokumenter

Egnede produkter