{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M24 | |
Belægning | vaporiseret | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 3 mm | |
Samlet længde L | 160 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Skaftfirkant □ | 14,5 mm | |
Kernehul-⌀ | 21 mm | |
Gevind-⌀ | 24 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 5 | |
Farvering | rød | |
Antal skær Z | 5 | |
Gevinddybde | 48 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 135300 M24 | |
EAN/GTIN | 4045197076441 | |
Producentnummer | 135300 M24 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraltapper M24
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.031,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
1.080,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
379 styk på lager
1.083,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
1.188,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
964,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
778,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Kernehul-⌀ | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Standard | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Spiralvinkel | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Skaft-⌀ Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |