Udførelse:
- Rustfrit stål
- LCD-display 7,5 mm
- Fabriksstandard
- Låseskrue
Beskrivelse:
Indvendig låsesikringstæller, digital, DIGI-MET, fremstillet af rustfrit stål, med låseskrue. Elektroniske funktioner: Tænd/sluk-knap, QuickStart-elektronik, QuickLock-funktion, nulindstilling mulig på ethvert tidspunkt. Skift mm/tommer, 7,5 mm LCD-skærm. Variabel dataudgang, PRESERT-funktion (forindstilling af måleværdi) læsning 0,01 mm og 0,0005 tommer. Emballage: papkasse
Egenskab:
- Materiale: Rustfrit stål
- Aflæsning: 0,01 mm
- Måleområde (mm): 20 - 160
- Fejlgrænse (mm): 0,06 mm
- Fejlgrænse (µm): 60 µm
- Cifferhøjde: 8,5 mm
- Måling af kæbelængde (mm): 40 mm
Norm:
Factory standard