{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M12 | |
Belægning | vaporiseret | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,75 mm | |
Samlet længde L | 110 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Skaftfirkant □ | 7 mm | |
Kernehul-⌀ | 10,2 mm | |
Gevind-⌀ | 12 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 36 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 135250 M12 | |
EAN/GTIN | 4045197076267 | |
Producentnummer | 135250 M12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spiraltapper, vaporiseret, M: M12
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
565 styk på lager
146,69 DKK
59,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
671 styk på lager
255,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
791 styk på lager
263,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 |
Antal spånnoter | 3 | 3 | 3 |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Gevinddybde | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul | Op til 3×D ved bundhul | Op til 3×D ved bundhul |