{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M10 | |
Belægning | vaporiseret | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Skaftfirkant □ | 8 mm | |
Kernehul-⌀ | 8,5 mm | |
Gevind-⌀ | 10 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 30 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 135250 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197076250 | |
Producentnummer | 135250 M10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraltapper M10
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
747 styk på lager
120,46 DKK
75,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.956 styk på lager
182,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
528 styk på lager
187,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | vaporiseret | vaporiseret | vaporiseret |
Farvering | uden | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Kernehul-⌀ | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Gevinddybde | 30 | 30 | 30 |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul | Op til 3×D ved bundhul | Op til 3×D ved bundhul |
Skaft-⌀ Ds | 10 | 10 | 10 |