{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M10 | |
Belægning | vaporiseret | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Skaftfirkant □ | 8 mm | |
Kernehul-⌀ | 8,5 mm | |
Gevind-⌀ | 10 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 30 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 135150 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197076151 | |
Producentnummer | 135150 M10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraltapper M10
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
365 styk på lager
191,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.356 styk på lager
186,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
362 styk på lager
233,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
666 styk på lager
127,69 DKK
75,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal spånnoter | 3 | 3 | 3 | 3 |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
Kernehul-⌀ | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Standard | DIN 371 | DIN 371 | DIN 376 | DIN 371 |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Skæreretning | højre | højre | højre | højre |
Produkttype | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper |