Stubby-skruetrækkere til slidsede skruer

Art.-nr.: 135.7-40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 135.7-40
EAN/GTIN 7610733000548
Producentnummer PB 135.7-40
L-nummer L60060 1694

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Klassisk Stubby-skruetrækker
  • til skruer med slids
  • kort håndtag og kort klinge, ideel til trange rum
  • parallel spids, optimal kraftoverførsel, ingen udkastkraft (ingen cam-out-effekt)
  • grebsflade, højt drejningsmoment
  • materialisering af høj kvalitet, olie- og benzinbestandig
  • speciel legering på basis af fjederstål, exceptionel elasticitet med høj hårdhed
.

Egenskab:

  • Bladbredde: 13 mm
  • Bladets tykkelse: 2 mm
  • Diameter: 8 mm
  • Klingelængde: 40 mm
  • Profil: til slidsede skruer
  • Skruetrækker i fuld længde: 95 mm
  • Til metalskruer M: 8 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven