ENHÅNDS-RØRNØGLE 305 SR

Art.-nr.: 134A.12SR
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
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 134A.12SR
EAN/GTIN 3148518737500
Producentnummer 134A.12SR
L-nummer L60130 10363

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Særlig gnistfri og antimagnetisk beryllium kobberlegering

Egenskab:

  • A [mm]: 58
  • B [mm]: 43
  • E [mm]: 15
  • L [mm]: 305
  • L1 [mm]: 28
  • [g]: 1180

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven