{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M4 | |
Belægning | vaporiseret | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,7 mm | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Skaftfirkant □ | 2,1 mm | |
Kernehul-⌀ | 3,3 mm | |
Gevind-⌀ | 4 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 12 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 134980 M4 | |
EAN/GTIN | 4045197446237 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraltapper DIN 376 M4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
104 styk på lager
143,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
436 styk på lager
238,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.001 styk på lager
115,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
756 styk på lager
215,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
822 styk på lager
117,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | vaporiseret | ubelagt | vaporiseret | TiN | vaporiseret |
Flankevinkel | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Samlet længde L | 63 | 112 | 63 | 63 | 63 |
Kernehul-⌀ | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Gevinddybde | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |