Digital universalkaliber IP 65 rustfrit, uden knivspidser 300 x 90 mm

Art.-nr.: 1348722
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Artikelnummer 1348722
EAN/GTIN 4029713019570
Producentnummer 1348722
L-nummer L40510 1363

Betegnelse

Udførelse:

  • Rustfrit stål
  • Fabriksstandard
  • LCD-display 10 eller 12,5 mm
  • Låseskrue
  • Til interne og eksterne målinger
  • Kan tilpasses individuelt til problematiske opgaver ved hjælp af måleindsatser med tråd M 2,5 (valgfrit se side 132 - 134)

Beskrivelse:

DIGI-MET universalkaliber rustfrit, uden spidser, 300 x 90mm

Egenskab:

  • Materiale: Rustfrit stål
  • IP-klasse: IP 65
  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Måleområde (mm): 0 - 300
  • Fejlgrænse (mm): 0,06 mm
  • Fejlgrænse (µm): 60 µm
  • Cifferhøjde: 8,5 mm
  • Måling af kæbelængde (mm): 90 mm

Norm:

Factory standard

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven