{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M4 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,7 mm | |
Samlet længde L | 112 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Skaftfirkant □ | 2,1 mm | |
Kernehul-⌀ | 3,3 mm | |
Gevind-⌀ | 4 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | gul | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 12 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 134655 M4 | |
EAN/GTIN | 4045197705136 | |
Producentnummer | 134655 M4 |