{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M20 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 376 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 2,5 mm | |
Samlet længde L | 140 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Skaftfirkant □ | 12 mm | |
Kernehul-⌀ | 17,5 mm | |
Gevind-⌀ | 20 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 4 | |
Gevinddybde | 60 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 134620 M20 | |
EAN/GTIN | 4045197075673 | |
Producentnummer | 134620 M20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spiraltapper HSS-E-PM, ubelagt, M: M20
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
689,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
901,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
429,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | C | C | C |
Antal skær Z | 4 | 4 | 4 |
Antal spånnoter | 4 | 4 | 4 |
Flankevinkel | 60 grader | 60 grader | 60 grader |
Samlet længde L | 140 mm | 280 mm | 140 mm |
Skæreretning | højre | højre | højre |
Spiralvinkel | 40 grader | 40 grader | 40 grader |