3/8″ Stiknøgle med slagnøgle med magnet 3/8″

Art.-nr.: 13460AG 3/8
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 13460AG 3/8
EAN/GTIN 4991644319435
Producentnummer 13460AG 3/8
L-nummer L60050 10714

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 33 mm
Mål D2: 19 mm
D1: 16,6 mm
Længde: 4,2 mm
Kør: 3/8″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 3/8″
Sekskantet stik
Overflade: zinkfosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven