3/8″ Indsats til slagled (inch) 3/4″

Art.-nr.: 13440A 3/4
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 13440A 3/4
EAN/GTIN 4991644322275
Producentnummer 13440A 3/4
L-nummer L60050 10745

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 61 mm
D1: 27 mm
Længde: 10 mm
Kør: 3/8″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 3/4″
Sekskantet stik
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven