Spiraltapper til synkronspindler HSS-E-PM form C, DLC, M: M10

Art.-nr.: 134275 M10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M10
Belægning DLC
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E PM
Standard Fabriksstandard
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2X 6HX
Skærfasform C
Spiralvinkel 40 grader
Skaft DIN 1835 B med h6
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 2,5×D ved bundhul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,5 mm
Samlet længde L 100 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Skaftfirkant □ 8 mm
Kernehul-⌀ 8,5 mm
Gevind-⌀ 10 mm
Skafttolerance h6
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til synkron bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering gul
Antal skær Z 3
Gevinddybde 25 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 134275 M10
EAN/GTIN 4045197649171
Producentnummer 134275 M10

Anvendelsestabel

Alu
N
30
Aluminium (med korte spåner)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
PMMA akryl
N
25
PA 66 GF30
N
20
PTFE CF25
N
25
Cu
N
55
CuZn
N
35
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Stabil udførelse med højredrejet spiral og skaft i henhold til DIN 1835-B. Speciel geometri til brug på maskiner med synkroniseret spindeldrev. Føringen af spiraltappen sker dermed via maskinens synkronspindel. En særlig DLC-belægning sp2 af hensyn til optimale standtider. Kan anvendes med emulsion (fedtandel mindst 8 %).

Bemærk:

Til anvendelse på synkronspindler garanterer GARANT-gevindskære-hurtigskiftepatron nr. 338100338121 med minimal længde-udligning (MLA) den mest processikre bearbejdning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven