{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M2 | |
Belægning | hårdkrom | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,4 mm | |
Samlet længde L | 45 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Skaftfirkant □ | 2,1 mm | |
Kernehul-⌀ | 1,6 mm | |
Gevind-⌀ | 2 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 2 | |
Farvering | gul | |
Antal skær Z | 2 | |
Gevinddybde | 4 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 134270 M2 | |
EAN/GTIN | 4045197075222 | |
Producentnummer | 134270 M2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiraltapper HSS-E-PM M2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
286,08 DKK
182,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
132 styk på lager
151,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 3 |
Gevindtype | M | M |
Gevindstørrelse | M2 | M2 |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 |
Kernehul-⌀ | 1,6 mm | 1,6 mm |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul | Op til 3×D ved bundhul |