3/8″ Stiknøgle med slagnøgle, TORX E14

Art.-nr.: 13425 E14
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 13425 E14
EAN/GTIN 4991644318483
Producentnummer 13425 E14
L-nummer L60050 7751

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 32 mm
Mål D2: 19 mm
D1: 17,2 mm
Længde: 8,8 mm
Kør: 3/8″
Firkantet fatning
E14
Indvendig Torx
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven